EAZYPOWER 50599 / BAG5 Miếng đệm bằng vải nhám Nhôm Oxit 40 Grit Pk60
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm lót bằng vải nhám |
Vật chất | Oxit nhôm |
Chiều dài tổng thể | 3.5 " |
Kích thước máy | 40 sạn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 8467210030 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
50611 / TÚI5 | 120 sạn | €58.87 | ||
50603 | 80 sạn | €10.88 | ||
50603 / TÚI5 | 80 sạn | €53.94 | ||
50606 / TÚI5 | 220 sạn | €53.94 | ||
50612 / TÚI5 | 180 sạn | €58.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.