Eaton Tfe-10x24xacst | Lắp ráp ống dài 24 inch 5/8 | 2zjr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ráp ống EATON TFE-10X24XACST Chiều dài 24 inch 5/8 | AC4FER 2ZJR9

EATON Lắp ráp ống TFE-10X24XACST Chiều dài 24 inch 5/8

Trong kho
Khoản mục: AC4FER phần: TFE-10X24XACSTTham chiếu chéo: 2ZJR9
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
€208.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống
MàuThép
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài24 "
Chủ đề nam (Trong.)5/8
Vật chấtThép và PTFE
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 450 độ F
áp suất làm việc1750 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
Lắp ráp ống EATON TFE-10X30XACST Chiều dài 30 inch 5/8 | AC4FET 2ZJT1 TFE-10X30XACST30 "€168.22
Lắp ráp ống EATON TFE-10X36XACST 36 inch Chiều dài 5/8 | AC4FEU 2ZJT2 TFE-10X36XACST3ft.€198.95
Lắp ráp ống EATON TFE-10X48XACST Chiều dài 48 inch 5/8 | AC4FEV 2ZJT4 TFE-10X48XACST4ft.€407.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Lắp ráp ống TFE-10X24XACST Chiều dài 24 inch 5/8
€208.86 /đơn vị