EATON SNT4RP05K Cầu dao dạng hộp Phụ kiện Ngắt mạch điện áp ngắt mạch, Ngắt điện áp cố định, 48-60 V
Khoản mục: AG8VEU
phần: SNT4RP05K
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyến đi Shunt |
amps | 800A |
Loại khung | MD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.