EATON QBHGF1020 Chốt trên bộ ngắt mạch Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v
Khoản mục: AG8TVL
phần: QBHGF1020
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 22kAIC @ 120V |
amps | 20A |
Loại khung | BAB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QBGF2040 | 10kAIC @ 120V | 40A | 2 | 240V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.