EATON QBGF2040 Bu lông trên bộ ngắt mạch Bab 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
Khoản mục: AG8TUZ
phần: QBGF2040
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 120V |
amps | 40A |
Loại khung | BAB |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QBHGF1020 | 22kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.