Eaton Fd90-1044-06-04 | Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | 4vtt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNU 4VTT9

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon

Trong kho
Khoản mục: AD9YNU phần: FD90-1044-06-04Tham chiếu chéo: 4VTT9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€28.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu mangThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng0.5 gpm
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép7000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerPD361
Chủ đề thẳng SAE (In.)9 / 16-18
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề9 / 16 "-18
KiểuPhích cắm Coupler (Núm vú)
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTrao đổi ParkerKích thước chủ đềKiểuGiá cả
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231 / 8 "-27Phích cắm Coupler (Núm vú)€37.98
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431 / 4 "-18Phích cắm Coupler (Núm vú)€24.15
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421 / 4 "-18Bộ ghép nối (Cơ thể)€97.22
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407 / 16 "-20Bộ ghép nối (Cơ thể)€118.79
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417 / 16 "-20Phích cắm Coupler (Núm vú)€36.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon
€28.36 /đơn vị