Eaton Fc300-05-25 | Ống số lượng lớn 1/4 Inch Id X 25 feet 3000 Psi | 4vtl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FC300-05-25 Ống số lượng lớn Id 1/4 inch x 25 feet 3000 Psi | AD9YME 4VTL9

EATON FC300-05-25 Ống số lượng lớn 1/4 inch Id x 25 Feet 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9YME phần: FC300-05-25Tham chiếu chéo: 4VTL9
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
€643.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng số lượng lớn
Chất liệu ngoàiBím tóc bằng polyester màu xanh
Kích thước dấu gạch ngang5
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài ống25ft.
Ống ngoài Dia.0.58 "
Tối thiểu. Bán kính uốn cong3-3 / 8 "
Áp lực vận hành3000 psi
Tăng cườngDây bện đơn
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-55 đến 302 F
Vật liệu ốngpolyethylene
KiểuThủy lực
Đánh giá chân không28 inch Hg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS4009220050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng cườngChất liệu ngoàiKích thước dấu gạch ngangNhiệt độ. Phạm viVật liệu ốngĐánh giá chân khôngỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngGiá cả
EATON GH793-4-50 Ống số lượng lớn 1/4 inch Id x 50 Feet 5800 Psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 dây bệnCao su tổng hợp4-40 đến 212 FCao su tổng hợp-1 / 4 "50ft.€643.36
EATON GH793-8-50 Ống số lượng lớn 1/2 inch Id x 50 Feet 4250 Psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 dây bệnCao su tổng hợp8-40 đến 212 FCao su tổng hợp-1 / 2 "50ft.€830.08
EATON GH793-10-50 Ống số lượng lớn 5/8 inch Id x 50 Feet 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 dây bệnCao su tổng hợp10-40 đến 212 FCao su tổng hợp-5 / 8 "50ft.€1,097.05
EATON GH793-12-50 Ống số lượng lớn 3/4 inch Id x 50 Feet 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 dây bệnCao su tổng hợp12-40 đến 212 FCao su tổng hợp-3 / 4 "50ft.€1,324.69
EATON GH793-16-50 Ống số lượng lớn 1 inch Id x 50 Feet 2500 Psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 dây bệnCao su tổng hợp16-40 đến 212 FCao su tổng hợp-1"50ft.€1,678.90
EATON FC300-10-25 Ống số lượng lớn 1/2 inch Id x 25 Feet 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25Dây bện đơnBím tóc bằng polyester màu xanh10-55 đến 302 Fpolyethylene28 inch Hg1 / 2 "25ft.€960.63
EATON FC300-12-25 Ống số lượng lớn 5/8 inch Id x 25 Feet 1500 Psi | AD9YMG 4VTN2 FC300-12-25Dây bện đơnBím tóc bằng polyester màu xanh12-55 đến 302 Fpolyethylene28 inch Hg5 / 8 "25ft.€906.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FC300-05-25 Ống số lượng lớn 1/4 inch Id x 25 Feet 3000 Psi
€643.43 /đơn vị