Eaton Faz-d30/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FAZ-D30/2 Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng tiêu chuẩn, 480Y/277 VAC, 30 A, 2 cực | BH9KLM

EATON FAZ-D30/2 Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 480Y/277 VAC, 30 A, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: BH9KLM phần: FAZ-D30 / 2
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
€70.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Bảng thông số sản phẩmeaton-faz-c25-2-na-dc.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EATON FAZ-B2/1N Bộ bảo vệ bổ sung có trung tính, ngắt 240 V, 2 A, 15 kA, 1 cực, ngắt 3-5X /n | BH9HZY FAZ-B2 / 1N€388.27
RFQ
EATON FAZ-B30/3 Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 480Y/277 VAC, 30 A, Ngắt 15 kA | BH9JBU FAZ-B30 / 3€95.19
RFQ
EATON FAZ-B32/3 Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 480Y/277 VAC, 32 A, Ngắt 15 kA | BH9JCM FAZ-B32 / 3€95.19
RFQ
EATON FAZ-C0.5/2-NA Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 277/480 V, 0.5 A, Ngắt 14 kA | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€140.90
RFQ
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€70.76
RFQ
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 125 VDC, 10 A, 1 cực | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
RFQ
EATON FAZ-C10/2-NA-DC Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 125 VDC, 10 A, 2 cực | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FAZ-D30/2 Bộ bảo vệ bổ sung giới hạn dòng điện tiêu chuẩn, 480Y/277 VAC, 30 A, 2 cực
€70.76 /đơn vị