EATON CHH3175 Bộ ngắt mạch Nguồn cấp dữ liệu 175 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v
Khoản mục: AG8MMX
phần: CHH3175
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 240V |
amps | 175A |
Loại khung | CHH |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.35 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Mục | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2200 | 22kAIC @ 240V | 200A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 3 | €1,654.30 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.