EATON CCH2200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 22kAIC @ 240V |
amps | 200A |
Loại khung | CC |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Mục | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 3 | €1,654.30 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 3 | - | RFQ
|
CCH3150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | Ngắt mạch | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.