EATON CHH3150H2X Bu lông trên bộ ngắt mạch Chh 150 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 25kAIC @ 240V |
amps | 150A |
Loại khung | CHH |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHH3100H4X | 42kAIC @ 240V | 100A | 3 | €1,351.41 | RFQ
| |
CHH3125H2X | 25kAIC @ 240V | 125A | 3 | - | RFQ
| |
CHH3150H4X | 42kAIC @ 240V | 150A | 2 | - | RFQ
| |
CHH3175H2X | 25kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | RFQ
| |
CHH3175H4X | 42kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | RFQ
| |
CHH3200H2X | 25kAIC @ 240V | 200A | 3 | - | RFQ
| |
CHH3225H2X | 25kAIC @ 240V | 225A | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.