TANIS BRUSHES AH400884CF Giá đỡ bàn chải dải Kích thước 2 inch Chiều dài 84 inch - Gói 10
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ bàn chải dải |
Sao lưu | Nhôm |
Chiều cao sao lưu (In.) | 7/32 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 3/16 |
Kích thước mặt bích lắp (In.) | 2 |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Kiểu | Xóa Anodized |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 8431390010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sao lưu | Chiều cao sao lưu (In.) | Chiều rộng sao lưu (In.) | Chiều dài tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 12 " | Xóa Anodized | €179.42 | |
AH100224CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 24 " | Xóa Anodized | €230.55 | |
AH100248CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 48 " | Xóa Anodized | €348.48 | |
AH100260CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 60 " | Xóa Anodized | €398.71 | |
AH100284CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 84 " | Xóa Anodized | €567.56 | RFQ
|
AH100296CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 96 " | Xóa Anodized | €601.85 | RFQ
|
AH100412CF | Nhôm | 7/16 | 7/16 | 12 " | Xóa Anodized | €189.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.