EATON CHH2200 Cầu dao bắt bu lông, 200A, 2 cực, 240V, Chuyến đi nhiệt từ
Khoản mục: CE6GKM
phần: CHH2200
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 200 |
Loại khung | CHH |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Mục | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH2200 | 22kAIC @ 240V | 200A | CC | Ngắt mạch | 2 | - | RFQ
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | Ngắt mạch | 3 | €1,654.30 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | Ngắt mạch | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.