Eaton C25anb130b | Công tắc tơ từ mục đích xác định, 1 cực, cảm ứng toàn tải 30a, 208/240v Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON C25ANB130B Công tắc tơ mục đích xác định, Nhanh, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B Công tắc tơ mục đích xác định, Nhanh, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Trong kho
Khoản mục: BJ7WZG phần: C25ANB130BTham chiếu chéo: 49C053
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
€82.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc tơ mục đích xác định
Cuộn dây VoltsAC 208 / 240V
Độ sâu2.32 "
Toàn tải Amps-Cảm ứng30A
Amps-Điện trở đầy tải40A
Chiều cao3.19 "
HP @ 1 pha - 120V2 hp
HP @ 1 pha - 240V5 hp
Hz50 / 60 Hz
Số lượng cực1
ReversingKhông
Chiều rộng1.97 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.1
Chiều dài tàu (cm)5.89
Chiều rộng tàu (cm)5
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 240VCuộn dây VoltsĐộ sâuHP @ 3 pha - 480VSố lượng cựcChiều rộngToàn tải Amps-Cảm ứngAmps-Điện trở đầy tảiGiá cả
EATON C25ANB125A Mở NR 3P 50A, Ổ cắm hộp Dp Cont W/Qc | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€54.11
EATON C25ANB125B Công tắc tơ có mục đích xác định, Nhanh, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€54.11
EATON C25ANB125T Công tắc tơ có mục đích xác định, Nhanh, 25A, 277 Vac, 60 Hz, Mở bằng tấm gắn kim loại | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€54.11
EATON C25ANB130A Bộ tiếp điểm mục đích xác định, nhanh, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, mở bằng tấm gắn kim loại | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€82.38
EATON C25ANB140B Công tắc tơ có mục đích xác định, Nhanh, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€82.39
EATON C25ANB140A Công tắc tơ có mục đích xác định, nhanh, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, mở bằng tấm gắn kim loại | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€82.39
EATON C25ANB130T Công tắc tơ mục đích xác định, Tấm gắn, Nhanh, 30A, Tấm áp suất, Kết nối nhanh | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------€57.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON C25ANB130B Công tắc tơ mục đích xác định, Nhanh, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
€82.38 /đơn vị