Eaton 5601-2-4s | Hansen 5600 1/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | 2f541 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPN 2F541

EATON 5601-2-4S Ổ cắm Hansen 5600 1/4 đẩy để kết nối thép carbon

Trong kho
Mục: AB9TPN phần: 5601-2-4STham chiếu chéo: 2F541
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
€64.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vòng biBanh
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Tốc độ dòng1 gpm
Cơ chế khóaBóng bền
Max. Sức ép5000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6601-2-4
Kích thước đường ống NPT1/8
Niêm phongVan điện động
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuVan điện động
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 8 "-27
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
UPC639789299734
Thiết kế vanVan Poppet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểTốc độ dòngMax. Sức épTrao đổi ParkerKích thước chủ đềGiá cả
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€108.36
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€161.74
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€55.94
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€63.76
EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Ổ Cắm Đẩy Để Kết Nối Thép Carbon | AB9TPT 2F547 5601-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€61.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 5601-2-4S Ổ cắm Hansen 5600 1/4 đẩy để kết nối thép carbon
€64.00 /đơn vị