U48300.025.0050 | Máy Vít phẳng 1/4-20 X 1/2 Chiều dài, 50pk | 31ju60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U48300.025.0050 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EMG 31JU60

GRAINGER U48300.025.0050 Vít máy Phẳng 1/4-20 X 1/2 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EMG phần: U48300.025.0050Tham chiếu chéo: 31JU60 / 127M07
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
€40.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.442 đến 0.477 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtThau
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U48300.025.0050 Vít máy Phẳng 1/4-20 X 1/2 Chiều dài, 50PK
€40.33 /đóng gói