Eaton 4412-4-6s | Lắp ống thủy lực Npt thẳng 1/4-18 | 2f523 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống EATON 4412-4-6S Lắp ống NPT thẳng 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523

EATON Ống 4412-4-6S Lắp ống thủy lực NPT thẳng 1 / 4-18

Trong kho
Khoản mục: AB9TPA phần: 4412-4-6STham chiếu chéo: 2F523
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
€12.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang-6
Kết thúcKẽm Dicromat
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Ống5 / 16 "
Chiều dài2.13 "
Góc ren (Độ)60
NPT chủ đề1 / 4-18
KiểuNPT nam có thể tái sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangKết thúcỐngChiều dàiGiá cả
Ống EATON 4412-2-4S Lắp ống NPT thẳng 1 / 8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Kẽm Dicromat3 / 16 "1.68 "€11.26
Ống EATON 4412-4-4S Lắp ống thủy lực NPT thẳng 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Kẽm Dicromat3 / 16 "1.87 "€9.77
Ống EATON 4412-6-6S Lắp ống thủy lực NPT thẳng 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Kẽm Dicromat5 / 16 "2.13 "€13.64
Ống EATON 4412-6-8S Lắp ống thủy lực NPT thẳng 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Kẽm Dicromat13 / 32 "2.48 "€20.12
Ống EATON 4412-8-10S Lắp ống NPT thẳng 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Kẽm Dicromat1 / 2 "2.88 "€30.37
EATON 4412-8-8S Lắp ống thủy lực | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Kẽm Dicromat13 / 32 "2.73 "€19.16
EATON 4412-4-5s Lắp Ống thẳng 1/4 inch 1/4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1 4412-4-5-4ROHS Kẽm crom hóa trị ba1 / 4 "1.96 "€19.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Ống 4412-4-6S Lắp ống thủy lực NPT thẳng 1 / 4-18
€12.77 /đơn vị