Eaton 2024-16-16s | Bộ Chuyển Đổi Ống Thủy Lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | 2f315 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 2024-16-16S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THN 2F315

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 2024-16-16S, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel

Trong kho
Mục: AB9THN phần: 2024-16-16STham chiếu chéo: 2F315
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
€41.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)1 - 11-1 / 2
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 90 Degree
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Chiều dài1.97 "
Kích thước JIC nam (in.)1-5/16-12
Tối đa Áp lực công việc3500 psi
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC
UPC678146035189

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
EATON 2024-12-12S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THM 2F313 2024-12-12SKẽm crom hóa trị ba1.59 "1-1/16-124000 PSINam NPT đến Nam JIC€29.74
EATON 2024-4-5S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THQ 2F319 2024-4-5SKẽm crom hóa trị ba1.09 "1 / 2-208500 PSINam NPT đến Nam JIC€19.12
EATON 2024-6-4S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THT 2F321 2024-6-4SKẽm crom hóa trị ba1.22 "7 / 16-208000 PSINam NPT đến Nam JIC€14.73
EATON 2024-8-10S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THU 2F323 2024-8-10SKẽm crom hóa trị ba1.47 "7 / 8-145500 PSINam NPT đến Nam JIC€17.51
EATON 2024-8-6S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THW 2F325 2024-8-6SKẽm crom hóa trị ba1.47 "9 / 16-186000 PSINam NPT đến Nam JIC€18.76
EATON 2024-8-12S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép cacbon nam | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SKẽm crom hóa trị ba1.59 "1-1/16-124000 PSINam NPT đến Nam JIC€22.51
EATON 2024-12-8S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AD9XYF 4VRD7 2024-12-8SKẽm crom hóa trị ba1.59 "3 / 4-16, 1/2 M JIC 37 FLARE5000 psiNam NPT đến Nam JIC€19.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 2024-16-16S, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel
€41.48 /đơn vị