Eaton 2024-12-16ss | Bộ chuyển đổi ống thủy lực 4vrd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi EATON 2024-12-16SS Mnpt sang Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 Thép không gỉ | AD9XYC 4VRD4

EATON 2024-12-16SS Bộ chuyển đổi Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD9XYC phần: 2024-12-16SSTham chiếu chéo: 4VRD4
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
€326.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)3 / 4-14
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 90 Degree
Kết thúcTrơn
Vật liệu lắp316 thép không gỉ
Chiều dài1.78 "
Kích thước JIC nam (in.)1-5/16-12
Tối đa Áp lực công việc3500 psi
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307929000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bộ điều hợpChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Bộ chuyển đổi ống EATON 2024-8-8SS Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SSKhuỷu tay 90 Degree1.47 "3 / 4-166000 PSI€85.42
Bộ chuyển đổi ống EATON 2024-4-6SS Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SSKhuỷu tay 90 Degree1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
Bộ chuyển đổi ống EATON 2024-12-8SS Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SSKhuỷu tay 90 Degree1.59 "3 / 4-165000 psi€235.15
Bộ chuyển đổi ống EATON 2024-8-4SS Mnpt sang Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SSKhuỷu tay 90 Degree1.47 "7 / 16-206000 PSI€223.41
Bộ chuyển đổi EATON 2024-16-12SS Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SSKhuỷu tay 90 Degree1.97 "1-1/16-124000 PSI€433.95
Bộ chuyển đổi EATON 2024-16-16SS Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSKhuỷu tay1.97 "1-5/16-124000 PSI€221.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 2024-12-16SS Bộ chuyển đổi Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Thép không gỉ
€326.50 /đơn vị