Eaton 1ba12fja12 | Lắp Ống Thủy Lực 45 Độ 3/4 | 10c245 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống thủy lực EATON 1BA12FJA12 Lắp 45 độ 3/4 | AA2AWF 10C245

EATON 1BA12FJA12 Ống thủy lực phù hợp 45 độ 3/4

Trong kho
Khoản mục: AA2AWF phần: 1BA12FJA12Tham chiếu chéo: 10C245
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
€9.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang12
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợp45 độ khuỷu tay
Ống3 / 4 "
Chủ đề JIC (Trong.)1-1/16-12
Chiều dài3.43 "
Góc ren (Độ)37
KiểuUốn, Xoay JIC Nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKích thước dấu gạch ngangKết thúcVật liệu lắpLoại phù hợpỐngMụcChiều dàiGiá cả
Ống thủy lực EATON 1BA16FJA16 Lắp 45 độ 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Uốn, Xoay JIC Nữ16Kẽm crom hóa trị baThép45 độ khuỷu tay1"Ống thủy lực phù hợp3.74 "€12.56
Ống thủy lực EATON 1BA20FJA20 Lắp 45 độ 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Uốn, Xoay JIC Nữ20Kẽm crom hóa trị baThép45 độ khuỷu tay1-1 / 4 "Ống thủy lực phù hợp4.44 "€19.12
Ống thủy lực EATON 1BA16FJB16 Lắp 90 độ 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Uốn, Xoay JIC Nữ16Kẽm crom hóa trị baThép90 độ khuỷu tay1"Ống thủy lực phù hợp3.56 "€13.81
Ống thủy lực EATON 1AAA10FJA10 Lắp 45 độ 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Uốn, Xoay JIC Nữ10Kẽm crom hóa trị baThép45 độ khuỷu tay5 / 8 "Ống thủy lực phù hợp2.94 "€60.60
EATON 06906E-104 Phù hợp ống thủy lực 1/4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Vít cùng nhau4Kẽm, Cromat hóa trị baThép carbonNam NPT thẳng5 / 16 "Ống thủy lực phù hợp2.04 "€25.29
Ống thủy lực EATON 06906E-106 Lắp 3 / 8-18 NPT 5/16 In | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Vít cùng nhau6Kẽm, Cromat hóa trị baThép carbonNam NPT thẳng5 / 16 "Ống thủy lực phù hợp2.03 "€22.48
EATON 06908E-106 Ống thủy lực phù hợp 3 / 8-18 NPT 13/32 In | AF6UHT 20JU81 06908E-106Vít cùng nhau6Kẽm, Cromat hóa trị baThép carbonNam NPT thẳng13 / 32 "Ống thủy lực phù hợp2.04 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 1BA12FJA12 Ống thủy lực phù hợp 45 độ 3/4
€9.16 /đơn vị