vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống thủy lực EATON 10504B-204 | AF6UVA 20JW02

EATON Lắp ống thủy lực 10504B-204

Trong kho
Khoản mục: AF6UVA phần: 10504B-204Tham chiếu chéo: 20JW02

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang4
Kết thúcKẽm, Cromat hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpNPT nữ cứng nhắc
Ống1 / 4 "
Chiều dài1.58 "
NPT chủ đề1 / 4-18
KiểuKhóa cửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangỐngChiều dàiGiá cả
Lắp ống thủy lực EATON 10502B-202 | AF6UUW 20JV97 10502B-20221 / 8 "0.97 "€11.59
Lắp ống thủy lực EATON 10504B-202 | AF6UUZ 20JW01 10504B-20221 / 4 "1.47 "€10.63
Lắp ống thủy lực EATON 10505B-204 | AF6UVC 20JW04 10505B-20445 / 16 "1.58 "€23.23
Lắp ống thủy lực EATON 10506B-204 | AF6UVF 20JW07 10506B-20443 / 8 "1.58 "€33.26
Lắp ống thủy lực EATON 10506B-206 | AF6UVG 20JW08 10506B-20663 / 8 "1.64 "€101.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Lắp ống thủy lực 10504B-204
€17.29 /đơn vị