Eaton 08z-l70 | Lắp ống thủy lực | 20jv92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 08Z-L70 Hydraulic Hose Fitting | AF6UUQ 20JV92

EATON Lắp ống thủy lực 08Z-L70

Trong kho
Khoản mục: AF6UUQ phần: 08Z-L70Tham chiếu chéo: 20JV92

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€98.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang10
Kết thúcKẽm, Cromat hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpKhuỷu tay 45deg FOR-SEAL nữ
Ống1 / 2 "
Chiều dài3.18 "
Chủ đề vòng chữ O (In.)1-14
KiểuUốn
UPC639789294920

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS7307929000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangLoại phù hợpỐngChiều dàiGiá cả
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-102 | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Nam NPT thẳng1 / 4 "1.84 "€14.82
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-104 | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Nam NPT thẳng1 / 4 "2.06 "€17.96
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-504 | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Nam JIC thẳng1 / 4 "2"€23.97
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-505 | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Nam JIC thẳng1 / 4 "1.84 "€23.43
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-604 | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Phù hợp JIC nữ, thẳng1 / 4 "2"€19.79
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-605 | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Phù hợp JIC nữ, thẳng1 / 4 "1.98 "€20.90
Lắp ống thủy lực EATON 04Z-664 | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Lắp JIC nữ, 90 độ1 / 4 "1.84 "€42.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Lắp ống thủy lực 08Z-L70
€98.81 /đơn vị