Earnest U08300.025.0200 | Bu lông vận chuyển 1/4-20 X 2l - Pk100 | 21a884 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST U08300.025.0200 Bu lông vận chuyển, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 2 inch, 100Pk | AB6DYJ 21A884

EARNEST U08300.025.0200 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren 1/4-20, Chiều dài 2 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6DYJ phần: U08300.025.0200Tham chiếu chéo: 21A884
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
€11.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan17 / 64 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Đầu Dia.0.594 "
Chiều cao đầu0.145 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chấtThép hợp kim
Chiều cao hình vuông0.156 "
Chiều rộng hình vuông0.26 "
Độ bền kéo150,000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST U08300.025.0200 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren 1/4-20, Chiều dài 2 inch, 100Pk
€11.64 /đóng gói