vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 694030G Bu lông tập, trơn, cỡ ren 1/4-20, chiều dài 2-1/4 inch, 100Pk | AB6EPF 21C366

EARNEST 694030G Tap Bolt, Plain, 1/4-20 Kích thước ren, Chiều dài 2-1 / 4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6EPF phần: 694030GTham chiếu chéo: 21C366
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
€90.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Lớp2B
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 10.9
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuChốt đầu Hex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2.25 "
Vật chấtThép hợp kim
Vật chứng120,000
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Kích thước máy1/4-20 x 2-1/4"
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.25 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318158069
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST 694030G Tap Bolt, Plain, 1/4-20 Kích thước ren, Chiều dài 2-1 / 4 inch, 100Pk
€90.41 /đóng gói