3m Fv14-8q | Trạm đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 16-14 Awg, 25 Pk | 25az70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 3M FV14-8Q 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZM 25AZ70

3M FV14-8Q Đầu nối ngã ba Vinyl Ins 16-14 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF8DZM phần: FV14-8QTham chiếu chéo: 25AZ70
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
€14.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể0.9 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#8
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
UPC005112860013
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánKiểu cuốiPhạm vi dâyGiá cả
Đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 3M FV10-10Q 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QMàu vàng1.03 "#10Tiêu chuẩn12 đến 10 AWG€20.27
Đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 3M FV10-8Q 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QMàu vàng1.03 "#8Tiêu chuẩn12 đến 10 AWG€19.08
Đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 3M FV14-10Q 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QMàu xanh da trời0.9 "#10Tiêu chuẩn16 đến 14 AWG€18.07
Đầu cuối ngã ba Vinyl Ins 3M FV14-6Q 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZL 25AZ69 FV14-6QMàu xanh da trời0.9 "#6Tiêu chuẩn16 đến 14 AWG€17.04
Ngã ba khóa đầu cuối 3M LFV10-10Q 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QMàu vàng1.03 "#10Khóa12 đến 10 AWG€21.46
Ngã ba khóa đầu cuối 3M LFV10-6Q 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QMàu vàng1.03 "#6Khóa12 đến 10 AWG€21.18
Ngã ba khóa đầu cuối 3M LFV10-8Q 10-12 Awg | AF8DZQ 25AZ73 LFV10-8QMàu vàng0.9 "#8Khóa12 đến 10 AWG€35.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FV14-8Q Đầu nối ngã ba Vinyl Ins 16-14 Awg, 25 Pk
€14.20 /đơn vị