U51000.100.0375 | Vít lục giác 18-8 Ss 1-8x3-3/4, 5pk | 29dn88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51000.100.0375 Vít đầu lục giác 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Vít đầu lục giác 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH2HRQ phần: U51000.100.0375Tham chiếu chéo: 29DN88
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
€80.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1-8
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Trưởng Width1.45 đến 1.5 "
Chiều dài3.75 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2.250 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.42
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51000.100.0375 Vít đầu lục giác 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK
€80.69 /đóng gói