Earnest 264032g | Bu lông cuộn, lục giác, thép, đường kính 3/4, cỡ ren 4-1/2, chiều dài 2 inch, 10pk | 5vjt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 264032G Bu lông cuộn, lục giác, thép, đường kính 3/4, kích thước ren 4-1/2, chiều dài 2 inch, 10Pk | AE6VUM 5VJT9

EARNEST 264032G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Dia., 4-1 / 2 Kích thước ren, Chiều dài 2 inch, 10Pk

Trong kho
Mục: AE6VUM phần: 264032GTham chiếu chéo: 5VJT9
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
€108.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cuộn dây Hex
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpA
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellHRB 69 phút
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 tối thiểu. psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề4 1 / 2
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318152065
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST 264032G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Dia., 4-1 / 2 Kích thước ren, Chiều dài 2 inch, 10Pk
€108.07 /đóng gói