Eagle U2-26-sx5g | Can an toàn loại Ii | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE U2-26-SX5G Can an toàn loại II, 2.5 gallon, màu xanh lá cây với vòi Dia Flex bên ngoài 5/8 | AG8DGQ

EAGLE Hộp an toàn U2-26-SX5G Loại II, 2.5 Gallon, Màu xanh lục với 5/8 Vòi uốn cong ở ngoài

Trong kho
Khoản mục: AG8DGQ phần: U2-26-SX5G

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€176.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại II có thể an toàn
Sức chứa2.5 gal.
Màumàu xanh lá
đường kính11.25 "
Chiều cao9.5 "
Chiều dài ống12 "
Ống ngoài Dia.5 / 8 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Được dùng choChất cháy
Trọng lượng máy8 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng máySức chứaMàuChiều caoỐng ngoài Dia.MụcChiều dàiĐược dùng choGiá cả
EAGLE U251SX5 Can gas 5 Gallon Thép mạ kẽm đỏ | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.đỏ16 "-Bình ga16 "-€185.61
EAGLE U2-51S Loại Ii An toàn Có thể Đỏ 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galđỏ15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-Dễ cháy€211.96
EAGLE U2-26S Loại Ii An toàn Có thể Đỏ | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galđỏ9.5 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn11.25 "Dễ cháy€207.30
EAGLE U2-26SB An Toàn Can Xanh | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Màu xanh da trời9.5 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn11.25 "dầu lửa€210.38
EAGLE U2-26-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 9-1 / 2 inch | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Màu vàng9.5 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn11.25 "Dầu diesel€210.38
EAGLE U2-51-SB Loại Ii An toàn Có thể Màu xanh lam Chiều cao 15-7 / 8 inch | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Màu xanh da trời15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-dầu lửa€199.74
EAGLE U2-51-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 15-7 / 8 inch | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Màu vàng15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-Dầu diesel€191.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE Hộp an toàn U2-26-SX5G Loại II, 2.5 Gallon, Màu xanh lục với 5/8 Vòi uốn cong ở ngoài
€176.90 /đơn vị