Eagle U2-26-sy | An toàn Loại Ii Can Vàng Chiều cao 9-1/2 Inch | 3nku6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE U2-26-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 9-1 / 2 inch | AD2DVK 3NKU6

EAGLE U2-26-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 9-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2DVK phần: U2-26-SYTham chiếu chéo: 3NKU6
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
€214.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại II có thể an toàn
Sức chứa2 gal.
MàuMàu vàng
Chiều cao9.5 "
Chiều dài ống12 "
Ống ngoài Dia.7 / 8 "
Chiều dài11.25 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Bên ngoài Dia.11.25 "
UPC048441221486
Được dùng choDầu diesel
Chiều rộng11.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS7310290025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng máySức chứaMàuChiều caoỐng ngoài Dia.MụcChiều dàiĐược dùng choGiá cả
EAGLE U251SX5 Can gas 5 Gallon Thép mạ kẽm đỏ | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.đỏ16 "-Bình ga16 "-€180.86
EAGLE U2-51S Loại Ii An toàn Có thể Đỏ 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galđỏ15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-Dễ cháy€184.31
EAGLE U2-26S Loại Ii An toàn Có thể Đỏ | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galđỏ9.5 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn11.25 "Dễ cháy€209.40
EAGLE U2-26SB An Toàn Can Xanh | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Màu xanh da trời9.5 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn11.25 "dầu lửa€214.67
EAGLE U2-51-SB Loại Ii An toàn Có thể Màu xanh lam Chiều cao 15-7 / 8 inch | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Màu xanh da trời15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-dầu lửa€203.82
EAGLE U2-51-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 15-7 / 8 inch | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Màu vàng15.875 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-Dầu diesel€194.89
Hộp an toàn EAGLE U2-11-S Loại II, 1 Gallon, Màu đỏ với 7/8 Vòi ngoài Dia Flex | AG8DGJ U2-11-S7 Lbs.1 gal.đỏ7.25 "7 / 8 "Loại II có thể an toàn-Dễ cháy€153.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE U2-26-SY Loại Ii An toàn Có thể Vàng Chiều cao 9-1 / 2 inch
€214.67 /đơn vị