EAGLE Tủ an toàn ăn mòn & axit kim loại CRA-1924, 12 Gallon, Xanh lam, Một cửa, Tự đóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chống ăn mòn |
Kệ bổ sung | CRA-1909 |
Sức chứa | 12 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Bột chống ăn mòn, độ bóng cao |
Chú thích | Không được khuyến nghị sử dụng với Axit sulfuric, Nitric hoặc Hydrochloric |
Chiều cao | 35 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ | 1 |
Trọng lượng máy | 128 lb |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Sức chứa | Màu | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HPT7 | Thép mạ kẽm | 4 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | - | 17.5 " | 18 " | €1,378.66 | ||
CRA-1903 | Thép | 4 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 74 lb | 17.5 " | 18 " | €1,812.50 | RFQ
| |
THÊM-CRA | Thép | 15 gal. | Màu xanh da trời | 2 | Tùy chọn | 144 lb | 43 " | 18 " | €2,517.32 | RFQ
| |
THÊM-CRA14 | Thép | 15 gal. | Màu xanh da trời | 2 | Tùy chọn | 154 Lbs. | 43 " | 18 " | €2,904.99 | RFQ
| |
CRA-1905 | Thép | 16 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 154 Lbs. | 23 " | 18 " | €2,295.79 | RFQ
| |
CRA-1906 | Thép | 16 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 152 lb | 23 " | 18 " | €2,205.15 | RFQ
| |
CRA-P44W | polyethylene | 44 gal. | trắng | 4 | 4 | 178 Lbs. | 35 " | 22 " | €3,653.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.