EAGLE Tủ an toàn ăn mòn & axit kim loại CRA-1903, 4 Gallon, Xanh lam, Một cửa, Tự đóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chống ăn mòn |
Kệ bổ sung | CRA-1909 |
Sức chứa | 4 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Bột chống ăn mòn, độ bóng cao |
Chú thích | Không được khuyến nghị sử dụng với Axit sulfuric, Nitric hoặc Hydrochloric |
Chiều cao | 18 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ | 1 |
Trọng lượng máy | 74 lb |
Chiều rộng | 17.5 " |
Quốc gia | US |
A. Một khay đáy poly được sử dụng trong tủ an toàn này để chứa các vết tràn nhỏ và ngăn chặn sự ăn mòn.
A. Có, sản phẩm có lớp sơn tĩnh điện có độ bóng cao màu xanh lam để chống ăn mòn tuyệt vời trên tất cả các bề mặt bên trong và bên ngoài.
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Sức chứa | Màu | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HPT7 | Thép mạ kẽm | 4 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | - | 17.5 " | 18 " | €1,378.66 | ||
CRA-1924 | Thép | 12 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 128 lb | 23 " | 18 " | €2,084.38 | RFQ
| |
THÊM-CRA | Thép | 15 gal. | Màu xanh da trời | 2 | Tùy chọn | 144 lb | 43 " | 18 " | €2,517.32 | RFQ
| |
THÊM-CRA14 | Thép | 15 gal. | Màu xanh da trời | 2 | Tùy chọn | 154 Lbs. | 43 " | 18 " | €2,904.99 | RFQ
| |
CRA-1905 | Thép | 16 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 154 Lbs. | 23 " | 18 " | €2,295.79 | RFQ
| |
CRA-1906 | Thép | 16 gal. | Màu xanh da trời | 1 | 1 | 152 lb | 23 " | 18 " | €2,205.15 | RFQ
| |
CRA-P44W | polyethylene | 44 gal. | trắng | 4 | 4 | 178 Lbs. | 35 " | 22 " | €3,653.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.