EAGLE 1790Y Parking Stop-Yellow
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bãi đậu xe |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 10000 lb |
Trọng lượng máy | 15 Lbs. |
Chiều rộng | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.