EAGLE Thanh giải phóng mặt bằng 1781 Đường kính 7 inch Chiều dài 77 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh giải phóng mặt bằng |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | polyethylene |
Bên ngoài Dia. | 7" |
Chiều dài tổng thể | 77 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 85.07 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1780 | 5" | 76 " | €390.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.