EAGLE 1736W Ốp cản trơn trụ 6 inch - Trắng
Khoản mục: AG8EBQ
phần: 1736W
€56.05 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng tay áo |
Màu | trắng |
Bên trong Dia. | 6.875 " |
Vật chất | HDPE |
Bên ngoài Dia. | 7.375 " |
Chiều cao tổng thể | 56 " |
Trọng lượng máy | 6 Lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 | Màu vàng | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 | ||
1732W | trắng | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €51.56 | RFQ
| |
1732R | đỏ | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 | ||
1732BR | nâu | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 | ||
1732GN | màu xanh lá | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 | ||
1732OR | trái cam | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 | ||
1732LM | Vôi | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 Lbs. | €81.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.