EAGLE Bệ ngăn tràn 1686BD, Nắp tải 8000 lb, 6 thùng phuy
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng ngăn chặn tràn |
Màu | Đen |
Chiều cao | 6.5 " |
Chiều dài | 51.5 " |
Tải trọng | 8000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 6 |
Dung lượng tràn | 88 gal. |
Chiều rộng | 78.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 203.2 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Tải trọng | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1632B | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €379.04 | ||
1632BD | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €432.30 | ||
1632D | Vàng / Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €475.60 | ||
1633B | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €232.81 | ||
1633BD | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €221.81 | ||
1633D | Vàng / Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €237.71 | ||
1635 | Vàng / Đen | 52.5 " | 10,000 lb | 60.5 gal. | 51.5 " | €672.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.