EAGLE 1684D Double All Poly IBC Containment Unit - Màu vàng có rãnh thoát nước, Tải trọng 20000 lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị chứa IBC đôi |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 20 " |
Chiều dài | 118 " |
Tải trọng | 20000 Lb. |
Vật chất | polyethylene |
Dung lượng tràn | 400 gal. |
Trọng lượng máy | 450 lb |
Chiều rộng | 77.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 242.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 200.66 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.