Eagle 1623m | Trống vận chuyển | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE 1623M Open Head Poly Drum, 20 gallon, màu vàng với vòng khóa đòn bẩy kim loại | AG8EDM 20GY33

EAGLE 1623M Trống Poly mở đầu, 20 Gallon, Màu vàng với Vòng khóa đòn bẩy bằng kim loại

Trong kho
Khoản mục: AG8EDM phần: 1623MTham chiếu chéo: 20GY33
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
€124.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVận chuyển trống
loại đóng kínVòng đòn bẩy
MàuMàu vàng
Loại đầuMở đầu
Bên trong Dia.15 "
Tải trọng221 lb
Vật chấtHDPE
Chất liệu dày0.100 "
Bên ngoài Dia.15.75 "
Chiều cao tổng thể30.5 "
Nhóm đóng góiVật liệu nguy hiểm
Xếp hạng Liên hợp quốc vững chắc1H2 / Y100 / S
Dung lượng âm lượng20 gal.
Trọng lượng máy11.5 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.89
Chiều cao tàu (cm)78.74
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhối lượngloại đóng kínMàuTrọng lượng máyBên trong Dia.MụcTải trọngBên ngoài Dia.Giá cả
EAGLE 1656 Drum 55 Gallon Hdpe vàng Vòng Polypropylene | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Vòng đòn bẩyMàu vàng-22.125 "Vận chuyển trống552 lb22.5 "€229.58
Gói phòng thí nghiệm EAGLE 1610MB Ngăn tràn 14 Gallon Blue | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Vòng đòn bẩyMàu xanh da trời-13.5 "Vận chuyển trống220 lb15 "€119.52
Gói phòng thí nghiệm EAGLE 1601MB Ngăn tràn 30 Gallon Blue | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Vòng đòn bẩyMàu xanh da trời-19 "Vận chuyển trống396 lb21.125 "€142.13
Gói thí nghiệm EAGLE 1600SL có nắp vặn, màu vàng, dung tích 114L, kích thước 57.2cm x 57.2cm | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.Đinh ốcMàu vàng-19.875 "Trống cứu hộ3696 lb22.5 "€135.82
EAGLE 1601 Lab Pack Drum Dung lượng tải 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Vòng đòn bẩyMàu vàng-16.625 "Vận chuyển trống220 lb21.125 "€160.47
EAGLE 1652 Thùng chứa Vật liệu Nguy hiểm 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Vòng đòn bẩyMàu vàng-19 "Vận chuyển trống88 lb20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y Thùng chứa Vật liệu Nguy hiểm 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Vòng đòn bẩyMàu vàng-13.5 "Vận chuyển trống143 lb15 "€115.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE 1623M Trống Poly mở đầu, 20 Gallon, Màu vàng với Vòng khóa đòn bẩy bằng kim loại
€124.35 /đơn vị