EAGLE TOOL US ET18769 Switch Bit Shank Kit Đường kính 3/16 inch x Chiều dài 69 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyển Bit Shank Kit |
Bit đường kính. | 3 / 16 " |
đường kính | 3 / 16 " |
Chiều dài | 69 " |
Chiều dài tổng thể | 69 " |
Chân Địa. | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8207906000 |
Mô hình | Bit đường kính. | đường kính | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSHK12 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51 (Chân), 69 (Chân) | 51 (Chân), 69 (Chân) | 3 / 16 " | €38.85 | RFQ
|
ETSHK21 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 15 (Chân), 21 (Chân) | 15 (Chân), 21 (Chân) | 1 / 4 " | €39.20 | |
ETSHK22 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 51 (Chân), 69 (Chân) | 51 (Shank), 69 (Shank) | 1 / 4 " | €45.68 | RFQ
|
ET18715 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 15 " | 15 " | 3 / 16 " | €16.73 | |
ET18721 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 21 " | 21 " | 3 / 16 " | €17.67 | |
ET18733 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 33 " | 33 " | 3 / 16 " | €18.09 | |
ET18751 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 51 " | 51 " | 3 / 16 " | €19.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.