EAGLE TOOL US EA75072 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit cài đặt cáp |
Bit đường kính. | 3 / 4 " |
Cắt cạnh | Điểm Auger |
đường kính | 3 / 4 " |
Chiều dài | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chân Địa. | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8207906000 |
Mô hình | Bit đường kính. | đường kính | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | €43.16 | |
EA37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | €44.55 | |
EA37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | €45.92 | |
EA37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | €47.74 | |
EA37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | €51.54 | RFQ
|
EA75018 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 18 " | 18 " | 1 / 4 " | €55.74 | |
EA75024 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 24 " | 24 " | 1 / 4 " | €60.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.