Dụng cụ đại bàng Ea75036 | Mũi cáp Auger Đường kính 3/4 inch Chiều dài 36 inch | 33gm43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ EAGLE US EA75036 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 36 inch | AG3ETC 33GM43

EAGLE TOOL US EA75036 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3ETC phần: EA75036Tham chiếu chéo: 33GM43

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€61.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cài đặt cáp
Bit đường kính.3 / 4 "
Cắt cạnhĐiểm Auger
đường kính3 / 4 "
Chiều dài36 "
Chiều dài tổng thể36 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dàiChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ EAGLE US EA37518 Cáp Auger Bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 18 inch | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€43.16
CÔNG CỤ EAGLE US EA37524 Cáp Auger Bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 24 inch | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€44.55
CÔNG CỤ EAGLE US EA37536 Cáp Auger Bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 36 inch | AG3ERX 33GM38 EA375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€45.92
CÔNG CỤ EAGLE US EA37554 Cáp Auger Bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 54 inch | AG3ERY 33GM39 EA375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€47.74
CÔNG CỤ EAGLE US EA37572 Cáp Auger Bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 72 inch | AG3ERZ 33GM40 EA375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€51.54
RFQ
CÔNG CỤ EAGLE US EA75018 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 18 inch | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "€55.74
CÔNG CỤ EAGLE US EA75024 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 24 inch | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "€60.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US EA75036 Cáp Auger Bit Đường kính 3/4 inch Chiều dài 36 inch
€61.99 /đơn vị