E James & Co Enp620233860 | 3hcj7 | Viền cao su | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO ENP620233860 Viền Neoprene F 5/16 x 23/32 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KQF 3HCJ7

E JAMES & CO ENP620233860 Viền Neoprene F 5/16 x 23/32 Inch Chiều dài 100 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC9KQF phần: ENP620233860Tham chiếu chéo: 3HCJ7
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
€554.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Độ sâu rãnh23 / 32 "
Chiều rộng rãnh5 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNeoprene
Tối đa Nhiệt độ.160 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Chiều cao tổng thể15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể19 / 32 "
Phong cáchF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)61.98
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4016996050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
E JAMES & CO ENP102281232 Viền Neoprene A 1/32 x 7/16 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€200.31
E JAMES & CO ENP104081216 Viền Neoprene A 1/16 x 1/8 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€204.86
E JAMES & CO ENP108161620 Viền Neoprene A 1/8 x 1/4 Inch Chiều dài 100 Feet | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€178.26
E JAMES & CO ENP112202024 Viền Neoprene A 3/16 x 5/16 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€235.62
E JAMES & CO ENP124484064 Viền Neoprene A 3/8 x 3/4 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€632.30
E JAMES & CO ENP148406448 Viền Neoprene A 3/4 x 5/8 Inch Chiều dài 100 Feet | AC9KPC3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€506.59
E JAMES & CO ENP302181824 Viền Neoprene C 1/32 x 9/32 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€212.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO ENP620233860 Viền Neoprene F 5/16 x 23/32 Inch Chiều dài 100 Feet
€554.12 /đơn vị