E James & Co Cch25-1/1638x52 | Tấm Xốp Hydrin 1/16x38x52 In | 6ygz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 Tấm xốp Hydrin 1/16x38x52 In | AF2WKL 6YGZ7

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 Tấm xốp Hydrin 1/16x38x52 In

Trong kho
Khoản mục: AF2WKL phần: CCH25-1 / 1638X52Tham chiếu chéo: 6YGZ7
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
€272.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40-60 (Bờ 00)
Độ giãn dàiPhần trăm 200
Kết thúcKết cấu
Chiều dài52 "
Vật chấthydrin
Tối đa Nhiệt độ.+ 275F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-70 F
Độ bền kéo50 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)96.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3921125000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Độ bền kéobề dầyGiá cả
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-1/16F59-P Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI1 / 16 "€49.88
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-1/8F59-P Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI1 / 8 "€61.10
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-3/16F59-P Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI3 / 16 "€78.80
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-1/4F59-P Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1 / 4F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI1 / 4 "€92.31
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-3/8F59-P Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI3 / 8 "€150.74
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-7/16F59-P Neo-epdm-sbr 7/16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7 / 16F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI7 / 16 "€195.47
Tấm xốp E JAMES & CO CCNES-3/4F59-P Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-P42 "TrơnPhần trăm 15072 "Cao su tổng hợp-EPDM-SBR+ 225F50 PSI3 / 4 "€344.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CCH25-1/1638X52 Tấm xốp Hydrin 1/16x38x52 In
€272.75 /đơn vị