vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Tước Xốp Epdm 1/8x3/8 Inch 50 Feet | AF2WHB 6YGT1

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Tước bọt biển Epdm 1/8x3/8 Inch 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AF2WHB phần: CCE251 / 8X3 / 850TTham chiếu chéo: 6YGT1
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
€32.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTước bọt biển
Loại hỗ trợBăng PSA
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30-50 (Bờ 00)
Độ giãn dài160%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài50ft.
Vật chấtEPDM
Tối đa Nhiệt độ.+ 275F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-90 F
Độ bền kéo60 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO CCE25316X3850T Tước Xốp Epdm 3/16x3/8 Inch 50 Feet | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€42.00
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T Tước Xốp Epdm 1/4x3/8 Inch 50 Feet | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€49.01
E JAMES & CO CCE251/8X1/250T Tước Xốp Epdm 1/8x1/2 Inch 50 Feet | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€44.70
E JAMES & CO CCE25316X1250T Tước Xốp Epdm 3/16x1/2 Inch 50 Feet | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€52.72
E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Tước Xốp Epdm 1/4x1/2 Inch 50 Feet | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "€67.37
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T Tước Xốp Epdm 1/8x3/4 Inch 50 Feet | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€65.48
E JAMES & CO CCE25316X3450T Tước Xốp Epdm 3/16x3/4 Inch 50 Feet | AF2WHJ 6YGT8 CCE25316X3450T3 / 16 "3 / 4 "€83.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Tước bọt biển Epdm 1/8x3/8 Inch 50 feet
€32.88 /đơn vị