E James & Co 8501-1/16g | Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 24 X 30 In | 10u449 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 8501-1/16G Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 24 x 30 In | AA2NBC 10U449

E JAMES & CO 8501-1/16G Cao su tái chế dày 1/16 inch 24 x 30 In

Trong kho
Khoản mục: AA2NBC Model: 8501-1/16GTham chiếu chéo: 10U449
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
€12.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợKhông dính keo
MàuĐen với các đốm màu
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài115%
Kết thúcThô
Chiều dài30 "
Vật chất100% cao su tái chế
Tối đa Nhiệt độ.120 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng0 độ F
Độ bền kéo250 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)61.21
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 8501-1/16-10 Cao su tái chế 1/16 Inch Th 48 In x 120 In | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "€97.15
E JAMES & CO 8501-1/16A Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 12 x 12 In | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "€2.48
E JAMES & CO 8501-1/16F Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 12 x 48 In | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "€10.05
E JAMES & CO 8501-1/16H Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 24 x 48 In | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "€19.48
E JAMES & CO 8501-1/16J Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 36 x 36 In | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "€21.88
E JAMES & CO 8501-1/16K Cao Su Tái Chế Dày 1/16 Inch 48 x 48 In | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "€38.90
E JAMES & CO 8501-5/16-10 Cao Su Tái Chế Dày 5/16 Inch 48 In x 120 In | AA2NBG 10U453 8501-5/16-10120 "5 / 16 "48 "€423.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/16G Cao su tái chế dày 1/16 inch 24 x 30 In
€12.18 /đơn vị