E James & Co 6855c11/8b8d | Cao su Buna-n 1/8 inch Độ dày 12 X 36 In | 2unt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6855C11/8B8D Cao su Buna-n 1/8 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MBN 2UNT8

E JAMES & CO 6855C11/8B8D Cao Su Buna-n 1/8 Inch Độ Dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MBN phần: 6855C11 / 8B8DTham chiếu chéo: 2UNT8
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
€91.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng80A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-50 độF
Độ bền kéo1800 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợMin. Nhiệt độ Xếp hạngbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Cao su Buna-n 1/64 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DTrơn-60 độF1 / 64 "12 "€25.25
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Cao su Buna-n 1/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DTrơn-60 độF1 / 32 "12 "€29.56
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DTrơn-60 độF1 / 16 "12 "€50.72
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DTrơn-60 độF1 / 4 "12 "€199.70
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Cao su Buna-n 1/64 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DTrơn-50 độF1 / 64 "12 "€21.91
E JAMES & CO 6855C11/32B8D Cao su Buna-n 1/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DTrơn-50 độF1 / 32 "12 "€26.71
E JAMES & CO 6855C11/16B8D Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DTrơn-50 độF1 / 16 "12 "€66.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/8B8D Cao Su Buna-n 1/8 Inch Độ Dày 12 x 36 In
€91.84 /đơn vị