E James & Co 4040-3/4y | Cao Su Buna-n Dày 3/4 Inch 4 X 36 In | 1xye9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4040-3/4Y Cao su Buna-n dày 3/4 inch 4 x 36 In | AB4GUA 1XYE9

E JAMES & CO 4040-3/4Y Cao Su Buna-n 3/4 Inch Dày 4 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GUA phần: 4040-3 / 4YTham chiếu chéo: 1XYE9
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
€61.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài400%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo800 PSI
bề dầy3 / 4 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)92.96
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyKiểuGiá cả
E JAMES & CO 5340-1/32HGX Cao su Buna-nitril 1/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI1 / 32 "Cao cấp€3.47
E JAMES & CO 5340-1/16HGX Cao su Buna-nitril 1/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI1 / 16 "Cao cấp€5.85
E JAMES & CO 5340-3/32HGX Cao su Buna-nitril 3/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI3 / 32 "Cao cấp€12.05
E JAMES & CO 5340-1/8HGX Cao su Buna-nitril 1/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI1 / 8 "Cao cấp€12.04
E JAMES & CO 5340-1/4HGX Cao su Buna-nitrile 1/4 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI1 / 4 "Cao cấp€27.14
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Cao su Buna-nitrile 3/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI3 / 8 "Cao cấp€31.15
E JAMES & CO 5340-1/2HGX Cao su Buna-nitrile 1/2 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Trơn500%225 F-40 độF1500 PSI1 / 2 "Cao cấp€33.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4040-3/4Y Cao Su Buna-n 3/4 Inch Dày 4 x 36 In
€61.20 /đơn vị