E James & Co 4040-1/4a | Cao Su Buna-n Dày 1/4 Inch 12 X 12 In | 1xya2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4040-1/4A Rubber Buna-n 1/4 Inch Thick 12 x 12 In | AB4GRD 1XYA2

E JAMES & CO 4040-1/4A Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GRD phần: 4040-1 / 4ATham chiếu chéo: 1XYA2
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
€33.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài400%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo800 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
E JAMES & CO 5340-1/32HGA Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5340-1/16HGA Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5340-3/32HGA Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5340-1/8HGA Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5340-3/16HGA Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Cao su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5340-3/8HGA Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGACao cấpTrơn500%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 8 "€64.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4040-1/4A Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In
€33.22 /đơn vị