E James & Co 2950b-1/4xtape | Cao Su Silicon Dày 1/4 Inch 2 X 36 In | 43z096 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE Cao Su Silicon Dày 1/4 Inch 2 x 36 In | AD4TJH 43Z096

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AD4TJH phần: 2950B-1 / 4XTAPETham chiếu chéo: 43Z096
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
€63.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợSlap
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone
Tối đa Nhiệt độ.+400 độ
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo750 PSI
bề dầy1 / 4 "
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 2950B-1/16A Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "12 "€22.27
E JAMES & CO 2950B-1/16B Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 24 In | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BTrơn24 "1 / 16 "12 "€48.96
E JAMES & CO 2950B-1/16C Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 36 In | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CTrơn36 "1 / 16 "12 "€70.39
E JAMES & CO 2950B-1/16X Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XTrơn36 "1 / 16 "2"€11.87
E JAMES & CO 2950B-1/16Y Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 4 x 36 In | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YTrơn36 "1 / 16 "4"€22.77
E JAMES & CO 2950B-1/16Z Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 6 x 36 In | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZTrơn36 "1 / 16 "6"€32.20
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 36 x 10 Feet | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Trơn10ft.1 / 16 "36 "€662.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/4XTAPE Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 2 x 36 In
€63.64 /đơn vị