E James & Co 2850-3/8xtape | Cao Su Silicone 3/8 Inch Dày 2 X 36 In | 1mxk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2850-3/8XTAPE Cao Su Silicon Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2NBU 1MXK6

E JAMES & CO 2850-3/8XTAPE Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NBU phần: 2850-3 / 8XTAPETham chiếu chéo: 1MXK6
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
€64.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài250%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo500 psi
bề dầy3 / 8 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)2.87
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2850-1/32X Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32XTrơn1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2850-1/16X Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16XTrơn1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2850-3/32X Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32XTrơn3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2850-1/8X Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8XTrơn1 / 8 "€25.37
E JAMES & CO 2850-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16XTrơn3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2850-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4XTrơn1 / 4 "€49.81
E JAMES & CO 2850-3/8X Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8XTrơn3 / 8 "€63.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/8XTAPE Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In
€64.88 /đơn vị