E James & Co 2840-1/4x | Cao Su Silicon Dày 1/4 Inch 2 X 36 In | 1mwh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2840-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MUC 1MWH7

E JAMES & CO 2840-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2MUC phần: 2840-1 / 4XTham chiếu chéo: 1MWH7
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
€48.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo550 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2840-1/32X Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32XTrơn1 / 32 "€5.71
E JAMES & CO 2840-1/16X Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16XTrơn1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2840-3/32X Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32XTrơn3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2840-1/8X Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8XTrơn1 / 8 "€23.59
E JAMES & CO 2840-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16XTrơn3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2840-3/8X Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8XTrơn3 / 8 "€72.37
E JAMES & CO 2840-1/2X Cao Su Silicone 1/2 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2XTrơn1 / 2 "€102.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In
€48.62 /đơn vị